Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D JLP36200 Molded Case Circuit Breaker, 3P, 200A, 600VAC, Bolt On | CE6JQA

SQUARE D JLP36200 Molded Case Circuit Breaker, 3P, 200A, 600VAC, Bolt On

Raktáron
Cikkszám: CE6JQA Model: JLP36200
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
€3,853.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők200
frame típusaJLP
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D JLP36200 circuit breaker used to protect against overcurrent loads or short-circuits
    • Hő-mágneses kioldó mechanizmus hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó védelem biztosítására
    • Kompakt kialakítás csavarozható rögzítési móddal és rakományoldali füles csatlakozóval az egyszerű telepítés érdekében
    • 350 kcmil - 3 AWG alumínium és réz vezetékek befogadására alkalmas
    • Megfelel az UL, CSA és IEC szabványoknak

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JLP36200 Molded Case Circuit Breaker, 3P, 200A, 600VAC, Bolt On
€3,853.58 /Mértékegység