ENERPAC ZC sorozatú akkus hidraulikus szivattyúk


Szűrő
Üzemeltetési ciklus: Időszakos , Max. Áramlás névleges nyomáson: 32 köb. in./min. , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi , Motor HP: 1.4 hp , Kimeneti áramlási sebesség @ 4000 psi: 80 köb. in./min. , Kimeneti áramlási sebesség terhelés: 32 köb. in./min. , Kimeneti áramlási sebesség terhelés nélkül: 310 köb. in./min. , Áramforrás: Akkumulátor , Szivattyúvezérlés: Lógos , Szelep funkció: Előre / Semleges / Vissza , Szelep működése: Kézikönyv
StílusModellHenger kompatibilitásKimenetek számaSzelep típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
ZC3908JE
---€14,624.15
A
ZC3908JB
---€14,624.15
A
ZC3308JE
---€14,237.34
A
ZC3408JE
---€14,099.89
B
ZC3408JB
Kettős színészi24-utas, 3-pozíciós, tandem központ€14,479.05
C
ZC3308JB
Egyszeres fellépés13-utas, 3-helyzetű€14,858.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?