SQUARE D JJL36250U44X Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 250A, 600VAC | CE6JQL

SQUARE D JJL36250U44X Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 250A, 600VAC

Tétel: CE6JQL Típus: JJL36250U44X

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők250
frame típusaJJL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3355
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D JJL36250U44X feed-thru circuit breaker designed for protecting electrical systems and appliances from overcurrent and short circuits
    • Nem cserélhető, Micrologic 6.2A kioldóegységgel felszerelve, amely hosszú távú, rövid távú, azonnali és földzárlati kioldási funkciókat biztosít
    • 50 ° C környezeti hőmérsékleten működik
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaFeszültségÁr
D Négyzet JJL36250M75 megszakító 250a 3p 600vac Lug | AG7CZT 5ENP2 JJL36250M75-250--€3,656.23
D Négyzet JJL36150 megszakító 150 amperes 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QET JJL3615065kAIC @ 480V150AJJL600V€3,656.23
D Négyzet JJL36175 Megszakító 175 amperes 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEU JJL3617565kAIC @ 480V175AJJL600V€3,656.23
D SQUARE D JJL36200 megszakító 200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEV JJL3620065kAIC @ 480V200AJJL600V€3,656.23
D Négyzet JJL36225 Megszakító 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEW JJL3622565kAIC @ 480V225AJJL600V€3,656.23
D Négyzet JJL36250 Megszakító 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEX JJL3625065kAIC @ 480V250AJJL600V€3,853.58
D SQUARE D JLL36150 megszakító 150 amperes 600vac 3p 100kaic @ 480v tápellátással | AG8QFH JLL36150100kAIC @ 480V150AJLL600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JJL36250U44X Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 250A, 600VAC