Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 79805 töltőkefe, menetes perem 6 hüvelykes | AA2TFN 11A140

WEILER 79805 Kitöltő áteresztő kefe menetes perem 6 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2TFN Típus: 79805Kereszthivatkozás: 11A140
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
€68.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
Sörte típusaCsavarhuzal
Kefe Dia.6"
Arc szélessége3 / 16 "
TöltőanyagSzénacél
Max. FORDULAT12,500
Szerelési típusMenetes Arbor
Vágás hossza1.125 "
Huzal Dia.0.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleSörte típusaArc szélességeTöltőanyagVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 79804 töltőkefe menetes perem 6 hüvelykes | AA2TFM 11A139 798045/8 "-11 UNCCsavarhuzal1 / 2 "Szénacél1.25 "0.023 "€71.75
WEILER 09500 csavart drótkefével menetes perem | AB2VVK 1PAH7 095005/8 "-11 UNCStringer gyöngy csavarhuzal3 / 16 "Rozsdamentes acél1.125 "0.02 "€119.46
WEILER 08776 csavart drótkerékkefe menetes perem | AC8GJM 3A200 087765/8 "-11 UNCStringer gyöngy csavarhuzal1 / 2 "Szénacél1.375 "0.023 "€51.53
WEILER 08916 csavart drótkerékkefe menetes perem | AC9KFL 3H503 089165/8 "-11 UNCStringer gyöngy csavarhuzal1 / 2 "Szénacél1.25 "0.023 "€63.43
WEILER 09400 csavart drótkefével menetes perem | AC9KFM 3H505 094005/8 "-11 UNCStringer gyöngy csavarhuzal3 / 16 "Szénacél1.125 "0.02 "€57.87
WEILER 08775 csavart drótkerékkefe menetes perem | AE7DMJ 5X890 087755/8 "- 1/2"Stringer gyöngy csavarhuzal1 / 2 "Szénacél1.375 "0.023 "€61.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 79805 Kitöltő áteresztő kefe menetes perem 6 hüvelykes
€68.96 /Mértékegység