Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D JJA36250U33X öntött tokos megszakító, 3 fázis, 250A, 600VAC | CE6JQG

SQUARE D JJA36250U33X öntött ház megszakító, 3 fázis, 250 A, 600 VAC

Raktáron
Tétel: CE6JQG Típus: JJA36250U33X

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€7,370.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők250
frame típusaDJA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1995
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D JJA36250U33X megszakító az elektromos rendszerek és készülékek túláram és rövidzárlat elleni védelmére
    • Szabványos elektronikus kioldó egység MicroLogic 3.2S processzorral, amely hosszú, rövid ideig tartó és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat tesz lehetővé
    • Jellemzői az I-Line stílusú plug-in szerelés a zökkenőmentes telepítés és karbantartás érdekében
    • 350 kcmil - 3 AWG alumínium és réz vezetékek befogadására alkalmas
    • 122 fokos környezeti hőmérsékletet képes ellenállni
    • Megfelel az UL, CSA és IEC szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D JJA36150 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 150 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEM JJA36150150A600V€3,952.60
SQUARE D JJA36175 Áramköri megszakító I-line stílusú csatlakozó 175 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEN JJA36175175A600V€4,168.92
SQUARE D JJA36200 megszakító, I-line stílusú, dugaszolható, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V€3,952.60
SQUARE D JJA36225 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 225 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEQ JJA36225225A600V€4,168.92
D Négyzet JJA36250 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V€4,541.52
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J megszakító, 3P, fázis ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€5,475.76
SQUARE D JJA36200SN öntött tokos megszakító, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JJA36250U33X öntött ház megszakító, 3 fázis, 250 A, 600 VAC
€7,370.67 /Mértékegység