Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D JJA36200 megszakító, I-line stílusú, dugaszolható, 200 A, 600 VAC | AG8QEP

SQUARE D JJA36200 megszakító, I-line stílusú, dugaszolható, 200 A, 600 VAC

Raktáron
Cikkszám: AG8QEP Modell: JJA36200
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
€3,952.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők200A
frame típusaDJA
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2445
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)21.59

Termék részletek:

    • A PowerPact J sorozatú MCCB motorvezérlő központokkal, panelekkel és kapcsolótáblákkal történő használatra szolgál, hogy megvédje őket a túlterheléstől és a rövidzárlattól
    • Termikus-mágneses kioldó egységgel rendelkezik, amelynek állítható pillanatnyi áramkorlátozási tartománya 1000 - 2000 A
    • 100 kA megszakító kapacitás 240 VAC-on, 65 kA 480 VAC-nál, 25 kA 600 VAC-nál és 20 kA 250 VDC-nál
    • I-line csatlakozóvezeték és terhelésoldali füles kapocs, amely alkalmas 3/0 AWG és 350 kcmil közötti vezetékméretek fogadására
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D JJA36150 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 150 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEM JJA36150150A600V€3,952.60
SQUARE D JJA36175 Áramköri megszakító I-line stílusú csatlakozó 175 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEN JJA36175175A600V€4,168.92
SQUARE D JJA36225 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 225 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEQ JJA36225225A600V€4,168.92
D Négyzet JJA36250 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V€4,541.52
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J megszakító, 3P, fázis ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€5,475.76
SQUARE D JJA36200SN öntött tokos megszakító, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
ajánlatkérés
SQUARE D JJA36250U44X öntött tokos megszakító, I-Line, 250A, 65kAIC 480V-on | CE6HCW JJA36250U44X250600€9,815.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JJA36200 megszakító, I-line stílusú, dugaszolható, 200 A, 600 VAC
€3,952.60 /Mértékegység