SQUARE D HU361DX Safety Switch, 600VAC/DC, 3 Position, 30A | AH2PBC 2JXU7

SQUARE D hu361dx biztonsági kapcsoló, 600VAC/DC, 3 állású, 30A

Raktáron
Tétel: AH2PBC Típus: HU361DXKereszthivatkozás: 2JXU7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,114.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők30A
Kapcsolatfelvétel3 PST
Jelenlegi minősítés30A
Mélység8 1 / 2 "
AdóHeavy Duty
Magasság19 1 / 2 "
Ház anyagaKrydon
HP20 LE @ 600V AC
HP @ 240VAC20 hp
HP @ 480VAC20 hp
HP @ 600VAC30 hp
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
IP besorolás66
AnyagKrydon (Üvegszálerősítésű poliészter)
NEMA ház típusa4X
NEMA értékelés4X
Pólusok száma3
Vezetékek száma3
TúlterhelésvédelemNem olvasztható
Fázis3
Feszültség600V AC
Feszültségértékelés600V AC
Szélesség11 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.7125
Hajó magassága (cm)49.3
Hajó hossza (cm)21.79
Hajószélesség (cm)29.01
Származási országUS

Termék részletek:

A Square D HU361DX biztonsági kapcsolót ipari és kereskedelmi környezetben használják a gépek és berendezések leválasztására. Biztosítja a biztonságos karbantartást, javítást és az elektromos veszélyek elleni védelmet. Ez a biztonsági kapcsoló 30 A névleges feszültséggel és egyszeres dobás funkcióval rendelkezik, amelyet NEMA 1 védelem véd. Egy olvadékolható megszakító kapcsolóval rendelkezik, amely 3 pólusú, 600 VAC képességgel, valamint robusztus 10 kA-es rövidzárlattal rendelkezik. Ez a felületre szerelhető biztonsági kapcsoló biztonságos elektromos csatlakozást tesz lehetővé olyan füleken keresztül, amelyek 14-6 AWG-s réz-12-6 AWG-os alumínium vezetékeket fogadnak.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan ismerhetem fel a hibás biztonsági kapcsolót?

A.

  • Figyelje meg, hogy a biztonsági kapcsoló folyamatosan kiold-e, vagy nem sikerül-e visszaállítani.
  • Tesztelje a kapcsolót be- és kikapcsolásával; a válasz hiánya hibát jelezhet.
  • Vizsgálja meg, hogy a kapcsolón nincsenek-e fizikai sérülések, égési sérülések vagy kopás jelei.
  • Használjon feszültségmérőt a kapcsolón keresztüli áram áramlásának ellenőrzésére, amikor aktiválva van.
  • Figyelje meg, ha a kapcsoló lazának érzi magát, vagy szabálytalanul viselkedik.
  • Vegye fontolóra villanyszerelő véleményét szakértői értékelés és javítás céljából.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a biztonsági kapcsoló kiválasztásakor?

A.

  • Határozza meg az alkalmazásának megfelelő áramerősséget.
  • Igényei szerint válasszon olvadó vagy nem olvadó biztonsági kapcsoló közül.
  • Válassza ki az elektromos rendszerének megfelelő feszültség- és fáziskonfigurációt.
  • Vegye figyelembe a környezetet és a helyet a megfelelő NEMA- vagy IP-besoroláshoz.
  • A biztonság érdekében értékelje a kapcsoló névleges rövidzárlati áramát (SCCR).
  • Döntse el a rögzítési típust: felszíni vagy zárt.

K. Nem Raptor Supplies kínálnak más, alacsonyabb feszültségű biztonsági kapcsolókat?

V. Azok az ügyfelek, akik alacsonyabb névleges feszültségű Square D biztonsági kapcsolókat keresnek, kereshetnek 240VAC/DC biztonsági kapcsolók 240 VAC névleges feszültséggel.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAC erősítőkKapcsolatfelvételNEMA ház típusaPólusok számaVezetékek számaSzélességMélységÁr
SQUARE D HU361 egydobás biztonsági kapcsoló, penge és pofa szerkezeti kialakítás | AG9GBL 1H373 HU361Acél303 PST1337.5 "4.9 "€270.77
SQUARE D HU361DS nagy teherbírású biztonsági kapcsoló, 600 V, 30 A, 3 fázis, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSRozsdamentes acél303 PST4, 4X, 5338.7 "5.1 "€2,971.86
SQUARE D HU361RB biztonsági kapcsoló, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375 HU361RBHorganyzott acél303 PST3R337.6 "4.9 "€457.54
D SQUARE D HU362 biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GBP 1H376 HU362Acél603 PST13310.5 "7.38 "€514.79
D SQUARE D HU362DS biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GBQ 1H377 HU362DS304 Stainless Steel603 PST4, 4X, 53310.8 "7"€3,235.27
SQUARE D HU362RB biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GBR 1H378 HU362RBHorganyzott acél603 PST3R3310.5 "6.4 "€930.08
SQUARE D HU363 biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 100 Amper AC | AG9GBT 1H379 HU363Acél1003 PST13310.5 "6.4 "€571.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D hu361dx biztonsági kapcsoló, 600VAC/DC, 3 állású, 30A
€8,114.16 /Mértékegység