SQUARE D HU361AWA biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 30 Amper AC | AH2PCA 2JXZ4

SQUARE D HU361AWA biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 30 Amper AC

Raktáron
Tétel: AH2PCA Modell: HU361AWAKereszthivatkozás: 2JXZ4

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,954.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők30
Kapcsolatfelvétel3 PST
Mélység7"
AdóNehéz, súlyos
Magasság16.5 "
HP20 LE @ 600 VAC
IP besorolás52
AnyagHorganyzott acél
NEMA ház típusa12K
Pólusok száma3
Vezetékek száma3
Fázis3
Feszültség600 VAC
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)22.61
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fusible / Nonfusible: Nem olvadó
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAC erősítőkKapcsolatfelvételNEMA ház típusaPólusok számaVezetékek számaSzélességMélységÁr
SQUARE D HU361 egydobás biztonsági kapcsoló, penge és pofa szerkezeti kialakítás | AG9GBL 1H373 HU361Acél303 PST1337.5 "4.9 "€270.77
SQUARE D HU361DS nagy teherbírású biztonsági kapcsoló, 600 V, 30 A, 3 fázis, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSRozsdamentes acél303 PST4, 4X, 5338.7 "5.1 "€2,971.86
SQUARE D HU361RB biztonsági kapcsoló, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375 HU361RBHorganyzott acél303 PST3R337.6 "4.9 "€457.54
D SQUARE D HU362 biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GBP 1H376 HU362Acél603 PST13310.5 "7.38 "€514.79
D SQUARE D HU362DS biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GBQ 1H377 HU362DS304 Stainless Steel603 PST4, 4X, 53310.8 "7"€3,235.27
SQUARE D HU362RB biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GBR 1H378 HU362RBHorganyzott acél603 PST3R3310.5 "6.4 "€930.08
SQUARE D HU363 biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 100 Amper AC | AG9GBT 1H379 HU363Acél1003 PST13310.5 "6.4 "€571.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HU361AWA biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 30 Amper AC
€3,954.76 /Mértékegység