Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HOM225 dugaszolható megszakító, 25 A, 2-P, 10kA@240V | AG7CTJ 5B684

SQUARE D HOM225 dugaszolható megszakító, 25 A, 2-P, 10kA@240V

Raktáron
Tétel: AG7CTJ Modell: HOM225Kereszthivatkozás: 5B684
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
€36.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők25
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.98 "
Hossz3.13 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • A Square D HOM225 egy UL-listás miniatűr megszakító, amelyet kifejezetten Homeline terhelési központokhoz terveztek.
    • Ez egy HACR besorolású 2-pólusú megszakító, amely 25 A és 120/240 VAC feszültségen működik és 10 kA rövidzárlati névleges értékkel rendelkezik.
    • Ez a Square D megszakító dugaszolható rögzítéssel rendelkezik, és csavarkapcsos csatlakozóval rendelkezik két olyan kábelhez, amelyek 14-8 AWG réz- és alumíniumhuzalok befogadására alkalmasak.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaAIC besorolásMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásFeszültségÁr
SQUARE D HOM115 Dugaszolható megszakító 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€13.62
SQUARE D HOM115GFI dugaszolható megszakító, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€133.39
D SQUARE D HOM120 Dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€14.22
SQUARE D HOM120GFI dugós megszakító 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€257.54
SQUARE D HOM130 Dugaszolható megszakító 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€14.22
SQUARE D HOM140 Dugaszolható megszakító 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Július-€16.00
SQUARE D HOM150 Dugaszolható megszakító 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Július-€16.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HOM225 dugaszolható megszakító, 25 A, 2-P, 10kA@240V
€36.24 /Mértékegység