Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HOM2200BB dugós megszakító Hom 200 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8PZB

SQUARE D HOM2200BB dugós megszakító Hom 200 Amper 240vac 2p 10kaic@240v

Raktáron
Tétel: AG8PZB Típus: HOM2200BB
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
€628.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők200A
frame típusaHOM
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)17.78

Termék részletek:

    • A Square D HOM2200BB egy Homeline miniatűr megszakító, amelyet Homeline terhelési központokkal való használatra terveztek, hogy megakadályozzák a túlterhelés okozta károkat.
    • Ez a HACR-besorolású Square D megszakító dobozos elektromos csatlakozással és dugaszolható szerelési stílussal rendelkezik.
    • Ennek a megszakítónak a maximális feszültsége 240 VAC és a rövidzárlati áram névleges értéke 10 KA.
    • 4-300 AWG alumínium- és rézhuzalok befogadására alkalmas, maximális vezetékes névleges árama pedig 200 A.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaAIC besorolásMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásFeszültségÁr
SQUARE D HOM115 Dugaszolható megszakító 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€36.08
SQUARE D HOM115GFI dugaszolható megszakító, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€207.39
D SQUARE D HOM120 Dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€34.90
SQUARE D HOM120GFI dugós megszakító 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€257.54
SQUARE D HOM130 Dugaszolható megszakító 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€36.08
SQUARE D HOM140 Dugaszolható megszakító 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Július-€28.42
SQUARE D HOM150 Dugaszolható megszakító 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Július-€29.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HOM2200BB dugós megszakító Hom 200 Amper 240vac 2p 10kaic@240v
€628.72 /Mértékegység