Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HNM1BL töltőlapok, 1.5 hüvelykes, üres | AG8PYP

SQUARE D HNM1BL töltőlapok, 1.5 hüvelykes, üres

Raktáron
Tétel: AG8PYP Típus: HNM1BL
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
€48.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöltőlap
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)19.81

Termék részletek:

A négyzet alakú D HNM1BL töltőlemezt az I-Line megszakítós áramelosztó paneleken használják. Alkalmas elektromos szekrények üres területeinek feltöltésére, ezzel biztosítva a biztonságot. Ez a lemez elengedhetetlen eleme a panel védelmének fenntartásához, a nem kívánt hozzáférés megakadályozásához, valamint az ipari és kereskedelmi alkalmazások biztonsági szabványainak való megfelelés biztosításához.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhetem fel ezt a Square D HNM1BL töltőlapot?

V. A beszerelés magában foglalja a töltőlemez rögzítését a panelen belüli kihasználatlan helyre a megfelelő csavarok vagy rögzítőelemek segítségével.

K. Hogyan kell tisztítani ezt a töltőlapot?

V. Általában elegendő nedves ruhával és enyhe mosószerrel tisztítani. Kerülje a súroló hatású tisztítószerek használatát, amelyek károsíthatják a felületet.

Termékváltozatok

TermékekModellframe típusaÁr
SQUARE D BUQFP töltőlemez Qo keret | AG8MFW BUQFPQO€1.88
ajánlatkérés
SQUARE D EFP töltőlemez | AG8MYC EFP-€16.93
SQUARE D HNM4BL töltőlemez | AG8PYQ HNM4BL-€84.70
SQUARE D HOMFP töltőlemez | AG8PZE HOMFPHOM€7.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HNM1BL töltőlapok, 1.5 hüvelykes, üres
€48.44 /Mértékegység