SQUARE D HLA260704 Molded Case Circuit Breaker, 70A, 2 Poles, 50kA@600VAC | CE6HBU

SQUARE D HLA260704 öntött házos megszakító, 70A, 2 pólus, 50kA@600VAC

Tétel: CE6HBU Modell: HLA260704

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők70
frame típusaHLA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HLA260704 HLA sorozatú megszakító, amelyet nagy terhelésű berendezésekben használnak az elektromos veszélyek elleni védelem érdekében
    • Egyedülálló I-Line rögzítéssel, saru-terhelés csatlakozással az egyszerű telepítés és javítás érdekében
    • Hosszú idejű és azonnali kioldó funkciók a súlyos rövidzárlatokra való azonnali reagáláshoz, miközben elkerülik az enyhe túlterhelés esetén történő kioldást, fordított adagolási alkalmazásokhoz
    • Támogatja a 14-3/0 AWG méretű réz- és alumíniumhuzalokat
    • CSA tanúsítvánnyal és CCC / IEC jóváhagyással rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D Négyzet HLA260351 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260352 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260354 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260802 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260804 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260901 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260902 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€2,067.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HLA260704 öntött házos megszakító, 70A, 2 pólus, 50kA@600VAC