SQUARE D HLA260701 öntött házas megszakító, 70A, 2 pólusú, 125kA@240VAC | CE6HBW

SQUARE D HLA260701 öntött ház megszakító, 70A, 2 pólus, 125kA@240VAC

Tétel: CE6HBW Modell: HLA260701

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők70
frame típusaHLA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HLA260701 HLA sorozatú megszakító, amely megszakítja az áramkört a környezeti üzemi hőmérséklet túllépése esetén
    • Egyedülálló I-Line rögzítéssel és nem cserélhető, termikus mágneses kioldóegységgel, amely azonnali és hosszú távú kioldási funkciókat is biztosít, és alkalmas fordított adagolási alkalmazásokhoz
    • A sokoldalúság érdekében 14 és 3/0 AWG közötti réz- és alumíniumhuzalokat tartalmaz

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D Négyzet HLA260351 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260352 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260354 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260802 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260804 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260901 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260902 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€2,067.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HLA260701 öntött ház megszakító, 70A, 2 pólus, 125kA@240VAC