SQUARE D HLA260502 PowerPact H Circuit Breaker, 50A, 2 Pole, 50kAIC, 600VAC | CE6HCB

SQUARE D HLA260502 PowerPact H megszakító, 50 A, 2 pólusú, 50 kAIC, 600 VAC

Tétel: CE6HCB Modell: HLA260502

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaHLA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HLA260502 PowerPact H öntött házas megszakító, amely megakadályozza a rövidzárlatokat és az áram túlterhelését a panelekben és kapcsolótáblákban
    • A nem cserélhető, termikus-mágneses kioldóegység azonnali és késleltetett áramkorlátozási funkciókat is biztosít a fordított előtolásos alkalmazásokban
    • Az egyedi I-Line rögzítési stílus biztonságos tartást és a terhelés megfelelő beállítását biztosítja a végeken
    • 14 és 3/0 AWG méretű réz- és alumíniumhuzalokhoz használható
    • Megfelel az UL, CE, IEC és CSA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D Négyzet HLA260351 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260352 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260354 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260802 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260804 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260901 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260902 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€2,067.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HLA260502 PowerPact H megszakító, 50 A, 2 pólusú, 50 kAIC, 600 VAC