Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HLA260304 Molded Case Circuit Breaker, 30A, BC Phase, 50kAIC, 2P | CE6JPF

SQUARE D HLA260304 Molded Case Circuit Breaker, 30A, BC Phase, 50kAIC, 2P

Raktáron
Tétel: CE6JPF Modell: HLA260304

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2,073.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők30
frame típusaHLA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D HLA260304 PowerPact H circuit breaker designed for limiting let-through currents for protecting downstream components in power distribution systems
    • Non-interchangeable thermal magnetic trip unit calibrated at 40 degrees C, sealed to withstand faulty conditions and provides instantaneous & time-delayed tripping functions
    • Accommodates copper and aluminium wires of sizes ranging from 14 to 3 AWG, ideal for B & C phase connection
    • I-Line rögzítési lehetőséggel és saru-terhelés csatlakozással rendelkezik a könnyű telepítés és a biztonságos vezetékezés érdekében kis helyeken
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D Négyzet HLA260351 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260352 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260354 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260802 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260804 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260901 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260902 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€2,067.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HLA260304 Molded Case Circuit Breaker, 30A, BC Phase, 50kAIC, 2P
€2,073.02 /Mértékegység