Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HJM36100 öntött ház megszakító, hőmágneses kioldó, 600 VAC | CE6JPB

SQUARE D HJM36100 öntött ház megszakító, hőmágneses kioldó, 600 VAC

Raktáron
Tétel: CE6JPB Típus: HJM36100

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,632.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők100
frame típusaHJM
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HJM36100 motoráramkör-védő, amelyet a motorok magas bekapcsolási áramoktól való védelmére terveztek
    • 3 fázisú konfiguráció termikus-mágneses kioldó funkcióval, amely elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén, miközben azonnal reagál a súlyos túlfeszültségekre
    • A csavaros rögzítési lehetőség lehetővé teszi a könnyű felszerelést panelekre vagy kapcsolótáblákra vízszintes és függőleges irányban is
    • Vonal- és rakományoldali füles kapcsok a 14 - 3/0 AWG méretű alumínium- és rézhuzalokhoz
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJM36100 öntött ház megszakító, hőmágneses kioldó, 600 VAC
€1,632.58 /Mértékegység