SQUARE D HJA260452 I-Line Circuit Breaker, 45A, 600VAC, 2 Poles, 1 Phase | CE6HAN

SQUARE D HJA260452 I-Line megszakító, 45A, 600VAC, 2 pólus, 1 fázis

Cikkszám: CE6HAN Modell: HJA260452

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők45
frame típusaHJA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HJA260452 megszakító a vezérlőpanelek és kapcsolótáblák fordított előtolási alkalmazásokhoz
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely azonnali és hosszú távú védelmet nyújt
    • Az I-Line stílusú dugaszolható rögzítés egyszerű telepítést tesz lehetővé
    • 40 ° C környezeti hőmérsékleten működik
    • A rakományoldali füles kapcsok 14-3 AWG méretű réz- és alumíniumhuzalokhoz illeszkednek
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HJA260351 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260802 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260901 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260902 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJA260452 I-Line megszakító, 45A, 600VAC, 2 pólus, 1 fázis