SQUARE D HGP36125 PowerPact H Circuit Breaker, 125A, Thermal Magnetic Trip | CE6JMD

SQUARE D HGP36125 PowerPact H Circuit Breaker, 125A, Thermal Magnetic Trip

Tétel: CE6JMD Típus: HGP36125

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők125
frame típusaHGP
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HGP36125 megszakító, amely az elektromos rendszerek rövidzárlattól és túlterheléstől való védelmére szolgál
    • Nem cserélhető, termikus-mágneses kioldással rendelkezik a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében
    • Az egységrögzítés a beépített rakományoldali kapcsokkal biztosítja az egyszerű telepítést
    • Réz és alumínium huzalok (14 - 3 AWG)
    • UL, CSA, IEC, CE és CCC tanúsítással

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HGP36125 PowerPact H Circuit Breaker, 125A, Thermal Magnetic Trip