Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HDA260202 Mágneses hőáramköri megszakító, AC fázis, 20A, 600VAC | CE6JKV

SQUARE D HDA260202 hőáramköri megszakító, AC fázis, 20A, 600VAC

Raktáron
Tétel: CE6JKV Típus: HDA260202
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
€1,449.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20
frame típusaHDA bővítmény
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8765
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)21.59
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HDA260202 I-Line sorozatú megszakító áramelosztó panelekben és AC & DC rendszerekben az elektromos veszélyek elleni védelemhez
    • A termikus mágneses kioldás azonnali választ ad nagy túláramokra, de lehetővé teszi az enyhe túlterhelések hosszú távú fennmaradását, megakadályozva a kellemetlen kioldást
    • Az egyedi I-Line rögzítés dugaszolható csatlakozókkal problémamentes és gyors telepítést tesz lehetővé; ideális elosztórendszerekhez
    • A teherhordó kapcsok 14 és 3/0 AWG méretű alumínium- vagy rézkábeleket tartalmaznak a biztonságos csatlakozás érdekében
    • CSA tanúsítvánnyal és UL listával

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HDA260351 áramköri megszakító, I-vonalas stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HDA260802 Áramköri megszakító I-line Stílus Plug-in 80 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260804 Áramköri megszakító I-line Stílus Plug-in 80 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260901 áramköri megszakító I-line stílusú dugós 90 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260902 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,738.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDA260202 hőáramköri megszakító, AC fázis, 20A, 600VAC
€1,449.88 /Mértékegység