Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HDA260152 Molded Case Circuit Breaker, 15A, 18kAIC at 480V, 1 Phase | CE6JKT

SQUARE D HDA260152 öntött tokos megszakító, 15A, 18kAIC 480V-on, 1 fázis

Raktáron
Tétel: CE6JKT Típus: HDA260152

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,449.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők15
frame típusaHDA bővítmény
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8765
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)21.59
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D HDA260152 circuit breaker designed for limiting let-through currents for providing protection to downstream components in power distribution applications
    • Supports 14 - 3 AWG copper & aluminium wiring and is ideal for A & C phase circuit configuration
    • I-Line csatlakozóvezeték és terhelésoldali saruk a laza csatlakozások kiküszöbölésére, miközben biztosítják a könnyű bekötést
    • Non-interchangeable thermal magnetic trip for providing both long time & instantaneous functions for reacting against severe power surges at once while avoiding tripping on mild overloads
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HDA260351 áramköri megszakító, I-vonalas stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HDA260802 Áramköri megszakító I-line Stílus Plug-in 80 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260804 Áramköri megszakító I-line Stílus Plug-in 80 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260901 áramköri megszakító I-line stílusú dugós 90 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260902 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,738.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDA260152 öntött tokos megszakító, 15A, 18kAIC 480V-on, 1 fázis
€1,449.88 /Mértékegység