SQUARE D H265AWK biztonsági kapcsoló 600VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDT 2JYG3

SQUARE D H265AWK biztonsági kapcsoló 600 VAC/DC 2PST 400 Amper AC

Raktáron
Tétel: AH2PDT Típus: H265AWKKereszthivatkozás: 2JYG3

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,201.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők400
Kapcsolatfelvétel2 PST
Mélység10.1 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság46.2 "
HP100 LE @ 480VAC, 250 LE @ 480VAC, 50 LE @ 250VDC
IP besorolásNem értékelt
AnyagAcél
NEMA ház típusa3R, 12
Pólusok száma2
Vezetékek száma2
Fázis1
Feszültség600 VAC/DC
Szélesség26.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)55.88
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó: olvadó
    • Biztosítékkészlet (R osztály): Gyártó HRK4060 sz
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMélységMagasságHPIP besorolásNEMA ház típusaSzélességÁr
SQUARE D H265R biztonsági kapcsoló 600VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDV 2JYG5 H265R4009.5 "50.3 "100 LE @ 480VAC, 250 LE @ 480VAC, 50 LE @ 250VDC143R27.9 "€6,904.45
SQUARE D H266 biztonsági kapcsoló 600VAC/DC 2PST 600 Amper AC | AH2PFE 2JYL3 H26660010.1 "50.2 "75 LE @ 600 VAC20127.6 "€9,340.80
SQUARE D H266R biztonsági kapcsoló 600VAC/DC 2PST 600 Amper AC | AH2PFH 2JYL6 H266R6009.5 "50.3 "75 LE @ 600 VAC143R27.9 "€14,389.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D H265AWK biztonsági kapcsoló 600 VAC/DC 2PST 400 Amper AC
€10,201.15 /Mértékegység