SQUARE D H266 biztonsági kapcsoló 600VAC/DC 2PST 600 Amper AC | AH2PFE 2JYL3

SQUARE D H266 biztonsági kapcsoló 600 VAC/DC 2PST 600 Amper AC

Raktáron
Tétel: AH2PFE Modell: H266Kereszthivatkozás: 2JYL3

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,340.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők600
Kapcsolatfelvétel2 PST
Mélység10.1 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság50.2 "
HP75 LE @ 600 VAC
IP besorolás20
AnyagAcél
NEMA ház típusa1
Pólusok száma2
Vezetékek száma2
Fázis1
Feszültség600 VAC/DC
Szélesség27.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)66.04
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó: olvadó
    • Biztosítékkészlet (R osztály): Gyártó HRK4060 sz
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMélységMagasságHPIP besorolásNEMA ház típusaSzélességÁr
SQUARE D H265AWK biztonsági kapcsoló 600VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDT 2JYG3 H265AWK40010.1 "46.2 "100 LE @ 480VAC, 250 LE @ 480VAC, 50 LE @ 250VDCNem értékelt3R, 1226.2 "€10,201.15
SQUARE D H265R biztonsági kapcsoló 600VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDV 2JYG5 H265R4009.5 "50.3 "100 LE @ 480VAC, 250 LE @ 480VAC, 50 LE @ 250VDC143R27.9 "€6,904.45
SQUARE D H266R biztonsági kapcsoló 600VAC/DC 2PST 600 Amper AC | AH2PFH 2JYL6 H266R6009.5 "50.3 "75 LE @ 600 VAC143R27.9 "€14,389.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D H266 biztonsági kapcsoló 600 VAC/DC 2PST 600 Amper AC
€9,340.80 /Mértékegység