SQUARE D FAB36030 öntött ház megszakító, 30A, 600VAC, csavaros | CE6JDV

SQUARE D FAB36030 öntött ház megszakító, 30A, 600VAC, csavaros

Tétel: CE6JDV Modell: FAB36030
€1,476.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők30
frame típusaFA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FAB36030 FAB sorozatú öntött házas megszakító, amelyet a rövidzárlat vagy túlterhelés veszélyének kitett elektromos rendszerek védelmére terveztek, ideális lakossági és kereskedelmi panelekhez
    • 3 pólusú, 3 fázisú moduláris kialakítás egy kompakt F vázegységben
    • Termikus mágneses kioldással rendelkezik mind a pillanatnyi, mind a hosszú távú áramkorlátozó védelem érdekében
    • I-Line típusú csavaros rögzítéssel és rakományoldali füles kapcsokkal szerelve függőleges vagy vízszintes helyzetben
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D FAB36015 öntött ház megszakító, 15A, 600VAC, csavaros | CE6JDU FAB3601515-
ajánlatkérés
SQUARE D FAB36080 öntött ház megszakító, 80A, 600VAC, csavaros | CE6JDW FAB3608080-
ajánlatkérés
SQUARE D FAB36050 öntött ház megszakító, 3P, 50A, hőmágneses kioldó | CE6JTW FAB3605050-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAB36030 öntött ház megszakító, 30A, 600VAC, csavaros
€1,476.22 /Mértékegység