SQUARE D FAB36015 Molded Case Circuit Breaker, 15A, 600VAC, Bolt-On | CE6JDU

SQUARE D FAB36015 öntött ház megszakító, 15A, 600VAC, csavaros

Tétel: CE6JDU Modell: FAB36015

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők15
frame típusaFA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9475
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FAB36015 FAB sorozatú öntött házas megszakító, amelyet a rövidzárlat vagy túlterhelés veszélyének kitett elektromos rendszerek védelmére terveztek, ideális lakossági és kereskedelmi panelekhez
    • 3 pólusú, 3 fázisú moduláris kialakítás egy kompakt F vázegységben
    • Termikus mágneses kioldással rendelkezik mind a pillanatnyi, mind a hosszú távú áramkorlátozó védelem érdekében
    • I-Line típusú csavaros rögzítéssel és rakományoldali füles kapcsokkal szerelve függőleges vagy vízszintes helyzetben
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D FAB36030 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 600VAC, Bolt-On | CE6JDV FAB3603030€1,220.02
ajánlatkérés
SQUARE D FAB36080 Molded Case Circuit Breaker, 80A, 600VAC, Bolt-On | CE6JDW FAB3608080-
ajánlatkérés
SQUARE D FAB36050 Molded Case Circuit Breaker, 3P, 50A, Thermal Magnetic Trip | CE6JTW FAB3605050-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAB36015 öntött ház megszakító, 15A, 600VAC, csavaros