Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCGN pattintható fedél, egyvezetékes, 300 - 400 A, zöld | AC3XBJ 2XB77

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCGN pattintós fedél, egyvezetős, 300 - 400 A, zöld

Raktáron
Tétel: AC3XBJ Modell: HBLSCGNKereszthivatkozás: 2XB77

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPattintható fedél
színekZöld
Jelenlegi minősítés400 A
Az expozíció feltételeiBeltéri száraz
görcsrohamok300/400A panelre szerelhető aljzatok
AnyagAcél
Felszerelési stílusMenetes furat
NEMA értékelés3R, 4X és 12K
Pólusok száma1
Vezetékek száma1
típusEgypólusú eszköz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8302496085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCBK pattintható fedél, egyvezetékes, 300 - 400 A, fekete | AC3XBG 2XB75 HBLSCBKFekete€47.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCBL pattintható fedél, egyvezetékes, 300 - 400 A, kék | AC3XBH 2XB76 HBLSCBLKék€47.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCR pattintható fedél, egyvezetékes, 300 - 400 A, piros | AC3XBK 2XB78 HBLSCRPiros€51.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCW pattintható fedél, egyvezetékes, 300 - 400 A, fehér | AC3XBL 2XB79 HBLSCWfehér€47.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCGN pattintós fedél, egyvezetős, 300 - 400 A, zöld
€51.80 /Mértékegység