SQUARE D FA32045 PowerPact B Circuit Breaker, 45A, Thermal-Magnetic Trip, 3P | CE6GVV

SQUARE D FA32045 PowerPact B Circuit Breaker, 45A, Thermal-Magnetic Trip, 3P

Tétel: CE6GVV Modell: FA32045
€1,100.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők45
frame típusaFA
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • SQUARE D FA32045 circuit breaker designed to protect electrical circuits against short circuit and overload occurrences
    • Features a thermal-magnetic unit providing instantaneous and long-time current limiting functions
    • Unique I-Line mounting configuration compatible for use with Square D panelboards and switchboards
    • Adheres to UL, CSA, NOM, IEC, CCC and CE approvals

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA32045 PowerPact B Circuit Breaker, 45A, Thermal-Magnetic Trip, 3P
€1,100.75 /Mértékegység