Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EIK40602 Elektromos reteszelés, 600VAC | CV4LWJ 2GND6

SQUARE D EIK40602 Electrical Interlock, 600VAC

Raktáron
Tétel: CV4LWJ Modell: EIK40602Kereszthivatkozás: 2GND6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€930.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.423
Hajó magassága (cm)10.21
Hajó hossza (cm)17.5
Hajószélesség (cm)15.7

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SQUARE D EIK031 reteszelő készlet, 600 V AC/DC, leválasztó kapcsoló mérete 30 A, 1 NO és 1 NC érintkező | CU4FGY 5JV22 EIK031Reteszelő készlet€304.06
SQUARE D EIK032 reteszelő készlet, 600 V AC/DC, leválasztó kapcsoló mérete 30 A, 2 NO és 2 NC érintkezők | CU4FGZ 5JV23 EIK032Reteszelő készlet€340.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EIK40602 Electrical Interlock, 600VAC
€930.72 /Mértékegység