Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1367S tömítés 3/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GTK 4RTG7

PALMETTO PACKING 1367S csomagolási tömítés 3/4 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9GTK Modell: 1367SKereszthivatkozás: 4RTG7
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
€359.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 500 F
színekfehér
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagPTFE fehér csomagolás kenéssel
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)1000
Max. Szelepek nyomása (PSI)1000
Max. Tengelysebesség (ft / perc)1200
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)500
pH tartomány0 a 14
Négyzet3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.12
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 1367S tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GRJ 4RTE1 1367S5 láb.-1 / 8 "€32.43
PALMETTO PACKING 1367S tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GRK 4RTE2 1367S10 láb.-1 / 8 "€50.99
PALMETTO PACKING 1367S tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GRL 4RTE3 1367S25 láb.-1 / 8 "€102.92
PALMETTO PACKING 1367S tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GRM 4RTE4 1367S5 láb.-3 / 16 "€48.01
PALMETTO PACKING 1367S tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GRN 4RTE5 1367S10 láb.-3 / 16 "€66.53
PALMETTO PACKING 1367S tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GRP 4RTE6 1367S25 láb.-3 / 16 "€152.63
PALMETTO PACKING 1367S tömítés 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GRQ 4RTE7 1367S5 láb.-1 / 4 "€58.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1367S csomagolási tömítés 3/4 négyzet hüvelyk 5 láb
€359.01 /Mértékegység