SQUARE D D225NR biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDF 2JYF1

SQUARE D D225NR biztonsági kapcsoló 240 VAC/DC 2PST 400 Amper AC

Raktáron
Tétel: AH2PDF Típus: D225NRKereszthivatkozás: 2JYF1

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,328.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők400
Kapcsolatfelvétel2 PST
Mélység10.1 "
Adóáltalános
Magasság30.6 "
IP besorolás14
AnyagAcél
NEMA ház típusa3R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Feszültség240 VAC/DC
Szélesség22.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.907
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)58.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó: olvadó
    • Biztosítékkészlet (R osztály): Gyártó DRK40
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMélységMagasságIP besorolásNEMA ház típusaSzélességÁr
SQUARE D D225N biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDE 2JYE9 D225N4008.9 "45.1 "20124.9 "€2,886.73
SQUARE D D226NR biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 600 Amper AC | AH2PEM 2JYJ5 D226NR6008.9 "49.1 "143R25.1 "€10,185.86
SQUARE D D226N biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 600 Amper AC | AH2PFR 2JYN5 D226N6008.9 "49.1 "20124.9 "€7,074.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D D225NR biztonsági kapcsoló 240 VAC/DC 2PST 400 Amper AC
€3,328.44 /Mértékegység