SQUARE D D226NR biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 600 Amper AC | AH2PEM 2JYJ5

SQUARE D D226NR biztonsági kapcsoló 240 VAC/DC 2PST 600 Amper AC

Raktáron
Tétel: AH2PEM Típus: D226NRKereszthivatkozás: 2JYJ5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,185.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők600
Kapcsolatfelvétel2 PST
Mélység8.9 "
Adóáltalános
Magasság49.1 "
HP75 LE @ 240VAC, 200 LE @ 240VAC, 50 LE @ 250VDC
IP besorolás14
AnyagAcél
NEMA ház típusa3R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Feszültség240 VAC/DC
Szélesség25.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)30.51
Hajó hossza (cm)130.3
Hajószélesség (cm)65.99

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó: olvadó
    • Biztosítékkészlet (R osztály): Gyártó DRK600
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMélységMagasságIP besorolásNEMA ház típusaSzélességÁr
SQUARE D D225N biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDE 2JYE9 D225N4008.9 "45.1 "20124.9 "€2,886.73
SQUARE D D225NR biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDF 2JYF1 D225NR40010.1 "30.6 "143R22.2 "€3,328.44
SQUARE D D226N biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 600 Amper AC | AH2PFR 2JYN5 D226N6008.9 "49.1 "20124.9 "€7,074.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D D226NR biztonsági kapcsoló 240 VAC/DC 2PST 600 Amper AC
€10,185.86 /Mértékegység