SQUARE D BDL26015 öntött ház megszakító, 15A, pólusok száma 2, Bdl sorozat | CE6GZP 482C99

SQUARE D BDL26015 öntött ház megszakító, 15A, pólusok száma 2, Bdl sorozat

Cikkszám: CE6GZP Modell: BDL26015Kereszthivatkozás: 482C99
€891.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása525V AC
Működtető típusaToggle
erősítők15A
Megszakító típusaStandard
Mélység3.15 "
Keret méret125A
frame típusaBdl
Magasság5.39 "
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA 277/408V AC-nál
Max. Működési hőmérséklet158 fok. F
Max. Vezetékméret2 AWG, 3 AWG
Min. Működési hőmérséklet-13 fok F
Min. Vezetékméret14 AWG, 6 AWG
Felszerelési stílusEgységtartó
Pólusok száma2
Fázis1
Terminál csatlakozásEverlink Lug mindkét végén
Utazás típusaHőmágneses
Feszültség600
Feszültség típusaAC
Szélesség2.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országMexikó

Termék részletek:

    • Square D BDL26015 megszakító, amelynek célja a kisfeszültségű elosztórendszerek védelme az áramterhelések és rövidzárlatok ellen
    • Hő-mágneses kioldó egység az enyhe túlterhelés esetén történő kioldás elkerülésére, miközben azonnal reagál a súlyos túlfeszültségekre
    • Támogatja a 6 - 2 AWG finomszálú és 14 - 3 AWG merev alumínium vagy réz huzalokat
    • CE-jelölés, CSA-tanúsítás, UL-jegyzék és IEC-jóváhagyás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFázisSzélességÁr
SQUARE D BDL36070 öntött ház megszakító, 70A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,275.18
ajánlatkérés
SQUARE D BDL36080 öntött ház megszakító, 80A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,275.18
ajánlatkérés
SQUARE D BDL36090 öntött ház megszakító, 90A, 3 pólus | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,275.18
ajánlatkérés
SQUARE D BDL36100 öntött ház megszakító, 100A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,275.18
ajánlatkérés
SQUARE D BDL36060 öntött ház megszakító, 60A, 3 pólus | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€961.86
ajánlatkérés
SQUARE D BDL36050 öntött ház megszakító, 50A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€961.86
ajánlatkérés
SQUARE D BDL36040 öntött tokos megszakító, 40A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€961.86
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDL26015 öntött ház megszakító, 15A, pólusok száma 2, Bdl sorozat
€891.29 /Mértékegység