SQUARE D BDA261004 Molded Case Circuit Breaker, 100A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 440V | CE6HVX

SQUARE D BDA261004 öntött ház megszakító, 100A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 440V

Tétel: CE6HVX Modell: BDA261004

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők100
frame típusaBDA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)11.58
Hajó hossza (cm)29.85
Hajószélesség (cm)20.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D BDA261004 circuit breaker ideal for reverse feed applications in control panels and switchboards
    • Comes equipped with a thermal magnetic trip which offers both long-time and instantaneous current limiting protection
    • Az egyedi I-Line stílusú dugaszolható rögzítés egyszerű telepítést és karbantartást tesz lehetővé, alkalmas gyűjtősín-alkalmazásokhoz
    • Load side lugs that can accommodate aluminium / copper wire of sizes from 14 to 2/0 AWG
    • Megfelel az UL, IEC, CE, CCC, NMX és NEMA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BDA34125Y megszakító, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€2,300.21
SQUARE D BDA261002 megszakító, 2-pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1-fázisú | CE6GQB BDA261002-1002€1,198.41
SQUARE D BDA261001 öntött ház megszakító, 2 pólusú, hő-mágneses kioldó | CE6GQC BDA261001-1002€1,198.41
SQUARE D BDA260802 típusú BDA megszakító, 1-fázisú, 80A, 2-pólusú, I-vonalas rögzítés | CE6GQD BDA260802-802€1,100.75
SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQE BDA34015Y-153€1,086.43
SQUARE D BDA34090Y típusú BDA megszakító, 90 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQF BDA34090Y-903€1,317.67
SQUARE D BDA34070Y típusú BDA megszakító, 70 A, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQG BDA34070Y-703€1,317.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDA261004 öntött ház megszakító, 100A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 440V