Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BDA260801 öntött házas megszakító, 18 kAIC 480 V-on, 80 A, 2 pólusú | CE6HVW

SQUARE D BDA260801 öntött házas megszakító, 18 kAIC 480 V-on, 80 A, 2 pólus

Raktáron
Tétel: CE6HVW Modell: BDA260801

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,100.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők80
frame típusaBDA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4085
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)20.6
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BDA34125Y megszakító, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€2,300.21
SQUARE D BDA261002 megszakító, 2-pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1-fázisú | CE6GQB BDA261002-1002€1,198.41
SQUARE D BDA261001 öntött ház megszakító, 2 pólusú, hő-mágneses kioldó | CE6GQC BDA261001-1002€1,198.41
SQUARE D BDA260802 típusú BDA megszakító, 1-fázisú, 80A, 2-pólusú, I-vonalas rögzítés | CE6GQD BDA260802-802€1,100.75
SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQE BDA34015Y-153€1,086.43
SQUARE D BDA34090Y típusú BDA megszakító, 90 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQF BDA34090Y-903€1,317.67
SQUARE D BDA34070Y típusú BDA megszakító, 70 A, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQG BDA34070Y-703€1,317.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDA260801 öntött házas megszakító, 18 kAIC 480 V-on, 80 A, 2 pólus
€1,100.75 /Mértékegység