Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BDA260401 PowerPact B öntött tokos megszakító, 600Y / 347 VAC | CE6GQT

SQUARE D BDA260401 PowerPact B öntött házos megszakító, 600Y / 347 VAC

Raktáron
Tétel: CE6GQT Modell: BDA260401
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
€1,027.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaBDA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)20.07
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D BDA260401 egyfázisú öntött házas megszakító, amely túláram és rövidzárlat elleni védelmet biztosít
    • Ideális fordított adagolású alkalmazásokhoz
    • B keret, 2 pólusú kivitel 40 A névleges feszültséggel 600 Y / 347 VAC mellett, nagy névleges megszakítóárammal, 18 kAIC @ 480 VAC
    • Rögzített termikus-mágneses kioldással rendelkezik a hosszú távú és azonnali kioldás érdekében
    • A kézi működtetéshez váltóművel van ellátva
    • A DIN sínre szerelhető EverLink fülek és az I-Line csatlakozók egyszerű telepítést és javítást tesznek lehetővé
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BDA34125Y megszakító, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€2,300.21
SQUARE D BDA261002 megszakító, 2-pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1-fázisú | CE6GQB BDA261002-1002€1,198.41
SQUARE D BDA261001 öntött ház megszakító, 2 pólusú, hő-mágneses kioldó | CE6GQC BDA261001-1002€1,198.41
SQUARE D BDA260802 típusú BDA megszakító, 1-fázisú, 80A, 2-pólusú, I-vonalas rögzítés | CE6GQD BDA260802-802€1,100.75
SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQE BDA34015Y-153€1,086.43
SQUARE D BDA34090Y típusú BDA megszakító, 90 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQF BDA34090Y-903€1,317.67
SQUARE D BDA34070Y típusú BDA megszakító, 70 A, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQG BDA34070Y-703€1,317.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDA260401 PowerPact B öntött házos megszakító, 600Y / 347 VAC
€1,027.14 /Mértékegység