Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BDA260304 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC, 30 A | CE6GQR

SQUARE D BDA260304 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC, 30 A

Raktáron
Tétel: CE6GQR Modell: BDA260304

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€997.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők30
frame típusaBDA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.449
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)32.31
Hajószélesség (cm)20.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D BDA260304 2 pólusú öntött házas megszakító az elektromos rendszerek és készülékek túláram és rövidzárlat elleni védelmére
    • 30 A névleges feszültség 600 Y / 347 VAC mellett, magas megszakítási áramerősséggel, 18 kAIC 480 VAC mellett
    • BDA típusú megszakító kompakt és könnyen szerelhető B keretes kialakítással
    • Rögzített termikus-mágneses kioldással rendelkezik a hosszú távú és azonnali kioldás érdekében
    • Az I-Line típusú dugaszolható rögzítés és a rakományoldali saruk biztonságos csatlakozást biztosítanak
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BDA34125Y megszakító, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
ajánlatkérés
SQUARE D BDA261002 megszakító, 2-pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1-fázisú | CE6GQB BDA261002-1002€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA261001 öntött ház megszakító, 2 pólusú, hő-mágneses kioldó | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA260802 típusú BDA megszakító, 1-fázisú, 80A, 2-pólusú, I-vonalas rögzítés | CE6GQD BDA260802-802€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34090Y típusú BDA megszakító, 90 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34070Y típusú BDA megszakító, 70 A, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDA260304 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC, 30 A
€997.42 /Mértékegység