Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NEGYED D B2.65 Hőegység 1.77 - 2.25a | AF6PJM 1H616

SQUARE D B2.65 termikus egység 1.77 - 2.25a

Raktáron
Tétel: AF6PJM Típus: B2.65Kereszthivatkozás: 1H616
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
€64.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőegység
FL erősítő @ 1-Ph / DP 20-30A / normál ház2.12
FL erősítő @ 1-Ph / DP 40A / normál ház2.20
FL erősítő @ 1-Ph / ember. 0-as méret / nyitott és nagy ház2.25
FL erősítő @ 1-Ph / ember. Méret 0 / Normál ház2.10
FL erősítő @ 1-Ph / ember. 1-as méret / nyitott és nagy ház2.25
FL erősítő @ 1-Ph / ember. Méret 1 / Normál ház2.10
FL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy ház2.03
FL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / normál ház1.93
FL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / nyitott és nagy ház2.16
FL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / normál ház2.16
FL erősítő @ 3-Ph / DP 20-30A / nyitott és nagy ház2.04
FL erősítő @ 3-Ph / DP 20-30A / normál ház1.94
FL erősítő @ 3-Ph / DP 40A / nyitott és nagy ház2.09
FL erősítő @ 3-Ph / DP 40A / normál ház2.03
FL erősítő @ 3-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy ház1.83
FL erősítő @ 3-Ph / 00,0,1 méret / normál ház1.77
Teljes terhelésű erősítők1.77 a 2.25
Érzékelési módszerOlvadó ötvözet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.01
Hajó hossza (cm)5.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8538904000

Termékváltozatok

TermékekModellFL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 1-Ph / DP 20-30A / normál házFL erősítő @ 1-Ph / DP 40A / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 2 méret / normál házFL erősítő @ 3-Ph / DP 20-30A / nyitott és nagy házÁr
NEGYED D B0.44 Termikus egység 0.30 - 0.38a | AF6PFH 1H594 B0.440.33--0.31----€64.53
D NEGYED B0.51 Hőegység 0.34 - 0.43a | AF6PFJ 1H595 B0.510.36--0.34----€64.53
D NEGYED B0.63 Termikus egység 0.44 - 0.56a | AF6PFL 1H597 B0.630.48--0.45----€64.53
NEGYED D B0.71 Termikus egység 0.53 - 0.63a | AF6PFM 1H598 B0.710.57--0.54----€64.53
NEGYED D B0.81 Hőegység 0.59 - 0.71a | AF6PFN 1H599 B0.810.64--0.61----€64.53
D Négyzet B0.92 Hőegység 0.64 - 0.78a | AF6PFP 1H600 B0.920.70--0.66----€64.53
D Négyzet B1.03 Hőegység 0.72 - 0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----€64.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D B2.65 termikus egység 1.77 - 2.25a
€64.53 /Mértékegység