Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NEGYED D B2.10 Termikus egység 1.43 - 1.78a | AF6PJK 1H614

SQUARE D B2.10 termikus egység 1.43 - 1.78a

Raktáron
Tétel: AF6PJK Típus: B2.10Kereszthivatkozás: 1H614

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€64.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőegység
FL erősítő @ 1-Ph / DP 20-30A / normál ház1.62
FL erősítő @ 1-Ph / DP 40A / normál ház1.78
FL erősítő @ 1-Ph / ember. 0-as méret / nyitott és nagy ház1.75
FL erősítő @ 1-Ph / ember. Méret 0 / Normál ház1.64
FL erősítő @ 1-Ph / ember. 1-as méret / nyitott és nagy ház1.75
FL erősítő @ 1-Ph / ember. Méret 1 / Normál ház1.64
FL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy ház1.58
FL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / normál ház1.51
FL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / nyitott és nagy ház1.73
FL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / normál ház1.73
FL erősítő @ 3-Ph / DP 20-30A / nyitott és nagy ház1.62
FL erősítő @ 3-Ph / DP 20-30A / normál ház1.56
FL erősítő @ 3-Ph / DP 40A / nyitott és nagy ház1.67
FL erősítő @ 3-Ph / DP 40A / normál ház1.61
FL erősítő @ 3-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy ház1.47
FL erősítő @ 3-Ph / 00,0,1 méret / normál ház1.43
Teljes terhelésű erősítők1.43 a 1.78
Érzékelési módszerOlvadó ötvözet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.01
Hajó hossza (cm)5.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellFL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 1-Ph / DP 20-30A / normál házFL erősítő @ 1-Ph / DP 40A / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / normál házFL erősítő @ 1-Ph / 2 méret / normál házFL erősítő @ 3-Ph / DP 20-30A / nyitott és nagy házÁr
NEGYED D B0.44 Termikus egység 0.30 - 0.38a | AF6PFH 1H594 B0.440.33--0.31----€64.53
D NEGYED B0.51 Hőegység 0.34 - 0.43a | AF6PFJ 1H595 B0.510.36--0.34----€64.53
D NEGYED B0.63 Termikus egység 0.44 - 0.56a | AF6PFL 1H597 B0.630.48--0.45----€64.53
NEGYED D B0.71 Termikus egység 0.53 - 0.63a | AF6PFM 1H598 B0.710.57--0.54----€64.53
NEGYED D B0.81 Hőegység 0.59 - 0.71a | AF6PFN 1H599 B0.810.64--0.61----€64.53
D Négyzet B0.92 Hőegység 0.64 - 0.78a | AF6PFP 1H600 B0.920.70--0.66----€64.53
D Négyzet B1.03 Hőegység 0.72 - 0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----€64.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D B2.10 termikus egység 1.43 - 1.78a
€64.53 /Mértékegység