Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9999SC22 választókapcsoló, be/ki | AF9FFJ 2CC08

SQUARE D 9999SC22 választókapcsoló, be/ki

Raktáron
Tétel: AF9FFJ Modell: 9999SC22Kereszthivatkozás: 2CC08
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
€255.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBe / Ki választókapcsoló
színekFekete
NEMA értékelés1
Kezdő méret00 a 4
típusS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Önindítóval vagy kontaktorral történő használatra tervezték a vezérlőegységek terepi telepítéséhez
    • Betartja a NEMA 1, CSA és UL tanúsítványokat a nagy rezisztív és induktív vezérlés biztosítása érdekében
    • Közvetlen, panelre szerelhető hátlap csavaros sorkapcsokkal a gyors és egyszerű összeszerelés érdekében, speciális szerszámok nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételÁr
D SQUARE D 9999SA3 nyomógombos vezérlő készlet | AF6PHQ 1H574 9999SA3Piros / feketeNyomógomb, Start / Stop€484.27
D SQUARE D 9999SC2 kapcsoló választó | AF6PHR 1H575 9999SC2FeketeKézi / Ki / Automatikus kapcsolók€248.96
D Négyzet D 9999SC8 kapcsoló választó | AF6PHT 1H576 9999SC8FeketeKézi / Ki / Automatikus kapcsolók€467.81
D SQUARE D 9999SA10 készlet nyomógomb be / ki | AF9FFH 2CC02 9999SA10Piros / feketeBe / Ki nyomógomb készlet€249.51
D SQUARE D 9999SA2 nyomógombkészlet | AF9GQT 2FM51 9999SA2Piros / feketeNyomógomb, Start / Stop€249.89
D SQUARE D 8911DPB1 nyomógombkészlet | AG6PWW 3KL81 8911DPB1Piros / feketeNyomógomb, Start / Stop€247.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9999SC22 választókapcsoló, be/ki
€255.00 /Mértékegység