Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D SQUARE D 9422TDF63 Karimás D-kapcsoló kapcsoló 60A Biztosítható | AH9JZQ 3KK37

SQUARE D 9422TDF63 karimás rögzítő kapcsoló 60A olvadó

Raktáron
Tétel: AH9JZQ Típus: 9422TDF63Kereszthivatkozás: 3KK37

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,030.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás leválasztó kapcsoló
AC erősítők60
Biztosítékkapocs típusaH, K, J, R osztályú biztosítékok
Max. HP15 HP
Max. HP @ 460V30 HP
Max. Szerelési mélység18 "
Min. Szerelési mélység6.63 "
Fázis3
Feszültség600 VAC/VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)26.42

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó: olvadó

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMax. HPMax. HP @ 460VMax. Szerelési mélységMin. Szerelési mélységFeszültségÁr
SQUARE D 9422TDN60 karimás leválasztó kapcsoló 60A | AH2NTD 2ETH7 9422TDN606015 HP30 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC€900.28
SQUARE D 9422TEN10 Karimás leválasztó kapcsoló 100A | AH2NTE 2ETH8 9422TEN1010025 HP60 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC€1,268.07
D SQUARE D 9422TCF30 Karimás D-kapcsoló 30A kapcsoló, olvadó | AH2QLX 2VRN5 9422 TCF 30307-1 / 2 LE15 HP18 "6.63 "250 VAC€1,123.32
SQUARE D 9422TCN30 Karimás leválasztó kapcsoló 30A | AH9JZP 3KK34 9422TCN30307-1 / 2 LE15 HP18 "6.63 "600 VAC/VDC€735.10
SQUARE D 9422TEF10 karimás rögzítésű Dsconnct kapcsoló 100A olvadó | AH9JZR 3KK38 9422TEF1010025 HP60 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC€1,578.05
SQUARE D 9422TF2 karimás rögzítésű Dsconnct kapcsoló 200A olvadó | AJ2GYR 4B982 9422TF220040 HP125 HP19.25 "9.12 "600VAC / 250VDC€3,248.58
SQUARE D 9422TF1 Karimás leválasztó kapcsoló 200A | AJ2GYT 4B983 9422TF120040 HP125 HP19.25 "9.12 "600 VAC/VDC€3,018.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9422TDF63 karimás rögzítő kapcsoló 60A olvadó
€1,030.21 /Mértékegység