SQUARE D 9422TF2 karimás rögzítésű Dsconnct kapcsoló 200A olvadó | AJ2GYR 4B982

SQUARE D 9422TF2 karimás rögzítésű Dsconnct kapcsoló 200A olvadó

Raktáron
Tétel: AJ2GYR Modell: 9422TF2Kereszthivatkozás: 4B982

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,248.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás leválasztó kapcsoló
AC erősítők200
Biztosítékkapocs típusaH, K, J, R osztályú biztosítékok
Max. HP40 HP
Max. HP @ 460V125 HP
Max. Szerelési mélység19.25 "
Min. Szerelési mélység9.12 "
Fázis3
Feszültség600VAC / 250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.2275
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)52.83
Hajószélesség (cm)30.73
Származási országMX

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó: olvadó

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMax. HPMax. HP @ 460VMax. Szerelési mélységMin. Szerelési mélységFeszültségÁr
SQUARE D 9422TDN60 karimás leválasztó kapcsoló 60A | AH2NTD 2ETH7 9422TDN606015 HP30 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC€900.28
SQUARE D 9422TEN10 Karimás leválasztó kapcsoló 100A | AH2NTE 2ETH8 9422TEN1010025 HP60 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC€1,268.07
D SQUARE D 9422TCF30 Karimás D-kapcsoló 30A kapcsoló, olvadó | AH2QLX 2VRN5 9422 TCF 30307-1 / 2 LE15 HP18 "6.63 "250 VAC€1,123.32
SQUARE D 9422TCN30 Karimás leválasztó kapcsoló 30A | AH9JZP 3KK34 9422TCN30307-1 / 2 LE15 HP18 "6.63 "600 VAC/VDC€735.10
D SQUARE D 9422TDF63 Karimás D-kapcsoló kapcsoló 60A Biztosítható | AH9JZQ 3KK37 9422TDF636015 HP30 HP18 "6.63 "600 VAC/VDC€1,030.21
SQUARE D 9422TEF10 karimás rögzítésű Dsconnct kapcsoló 100A olvadó | AH9JZR 3KK38 9422TEF1010025 HP60 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC€1,578.05
SQUARE D 9422TF1 Karimás leválasztó kapcsoló 200A | AJ2GYT 4B983 9422TF120040 HP125 HP19.25 "9.12 "600 VAC/VDC€3,018.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9422TF2 karimás rögzítésű Dsconnct kapcsoló 200A olvadó
€3,248.58 /Mértékegység