SQUARE D 9080LBA265212 Elosztóblokk Standard 600 Vac 760a | AG7FWX 6PGF4

SQUARE D 9080LBA265212 elosztó blokk szabványos 600 Vac 760a

Tétel: AG7FWX Típus: 9080LBA265212Kereszthivatkozás: 6PGF4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelosztási blokk
Mélység3.12 "
Hossz5.5 "
Max. Amper760
Pólusok száma2
Elsődleges huzaltartomány4 AWG - 500 MCM
Másodlagos csatlakozás / pólus12
Másodlagos huzaltartomány (AWG)10 - 4 AWG
Feszültségértékelés600 VAC
Szélesség5.85 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.25
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (2)
    • Tápelosztó blokk kialakítása (nyitott)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTételHosszMax. AmperMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)SzélességÁr
D Négyzet 9080LBA2652021 760a elosztó blokk 2 pólusú 600 Vac | AF6FRB 10C735 9080LBA26520213.12 "Teljesítményelosztási blokk5.5 "76024 AWG - 500 MCM5.85 "€367.78
SQUARE D 9080LBA265208 elosztóblokk 760a 2 pólusú 600 Vac | AF6FRC 10C736 9080LBA2652083.12 "Teljesítményelosztási blokk5.5 "760810-től 2/0 AWG-ig5.85 "€347.02
D SQUARE D 9080LBA262104 terjesztési blokk 175a 2.88 x 1.78x 2.78 hüvelyk | AF9FMZ 2DD51 9080LBA2621041.78 "Teljesítményelosztási blokk2.88 "175414 - 4 AWG2.78 "€90.15
SQUARE D 9080LBA261104 elosztóblokk Mini 600 Vac 115a | AG7FWW 6PGF3 9080LBA2611041.53 "Miniatűr terjesztési blokk2.29 "115414 - 10 AWG1.4 "€66.02
SQUARE D 9080LBA262101 Elosztóblokk Standard 600 Vac 175a | AG7FWY 6PGF5 9080LBA2621011.78 "Teljesítményelosztási blokk2.88 "175114-től 2/0 AWG-ig1.94 "€40.62
D Négyzet 9080LBA263106 Elosztó blokk Standard 600 Vac 335a | AG7FWZ 6PGF6 9080LBA2631062.61 "Teljesítményelosztási blokk4"335610 - 2 AWG3.47 "€174.62
D Négyzet 9080LBC263206 Elosztó blokk Standard 600 Vac 760a | AG7FXA 6PGF7 9080LBC2632062.61 "Teljesítményelosztási blokk4"350614 - 4 AWG3.47 "€369.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9080LBA265212 elosztó blokk szabványos 600 Vac 760a