Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9080LBA165212 Elosztóblokk Standard 600 Vac 760a | AG7FWB 6NHG2

SQUARE D 9080LBA165212 elosztó blokk szabványos 600 Vac 760a

Raktáron
Tétel: AG7FWB Típus: 9080LBA165212Kereszthivatkozás: 6NHG2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€242.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelosztási blokk
Mélység3.12 "
Hossz5.5 "
Max. Amper760
Pólusok száma1
Elsődleges huzaltartomány4 AWG - 500 MCM
Másodlagos csatlakozás / pólus12
Másodlagos huzaltartomány (AWG)14 - 4 AWG
Feszültségértékelés600 VAC
Szélesség3.17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (1)
    • Tápelosztó blokk kialakítása (nyitott)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTételHosszMax. AmperMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)SzélességÁr
SQUARE D 9080LBA161104 elosztóblokk Mini 600 Vac 115a | AG7FWA 6NHG1 9080LBA1611041.53 "Miniatűr terjesztési blokk2.29 "115418 - 10 AWG0.76 "€51.17
SQUARE D 9080LBA162104 Elosztóblokk Standard 600 Vac 175a | AG7FWC 6NHG3 9080LBA1621041.78 "Teljesítményelosztási blokk2.88 "175414 - 4 AWG1.13 "€56.80
SQUARE D 9080LBA162101 Elosztóblokk Standard 600 Vac 175a | AG7FWD 6NHG4 9080LBA1621011.78 "Teljesítményelosztási blokk2.88 "17516-től 2/0 AWG-ig1.13 "€20.72
SQUARE D 9080LBA163106 Elosztóblokk Standard 600 Vac 335a | AG7FWT 6PGF0 9080LBA1631062.61 "Teljesítményelosztási blokk4"335614 - 2 AWG1.94 "€113.43
SQUARE D 9080LBC163206 Elosztóblokk Standard 600 Vac 350a | AG7FWU 6PGF1 9080LBC1632062.61 "Teljesítményelosztási blokk4"350614 - 4 AWG1.94 "€303.50
SQUARE D 9080LBC165208 Elosztóblokk Standard 600 Vac 760a | AG7FWV 6PGF2 9080LBC1652083.12 "Teljesítményelosztási blokk5.5 "76086-től 2/0 AWG-ig3.17 "€510.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9080LBA165212 elosztó blokk szabványos 600 Vac 760a
€242.52 /Mértékegység