Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9080LBA163106 Elosztóblokk Standard 600 Vac 335a | AG7FWT 6PGF0

SQUARE D 9080LBA163106 elosztó blokk szabványos 600 Vac 335a

Raktáron
Tétel: AG7FWT Típus: 9080LBA163106Kereszthivatkozás: 6PGF0
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
€113.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelosztási blokk
Mélység2.61 "
Hossz4"
Max. Amper335
Pólusok száma1
Elsődleges huzaltartomány6 AWG - 500 MCM
Másodlagos csatlakozás / pólus6
Másodlagos huzaltartomány (AWG)14 - 2 AWG
Feszültségértékelés600 VAC
Szélesség1.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (1)
    • Tápelosztó blokk kialakítása (nyitott)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTételHosszMax. AmperMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)SzélességÁr
SQUARE D 9080LBA161104 elosztóblokk Mini 600 Vac 115a | AG7FWA 6NHG1 9080LBA1611041.53 "Miniatűr terjesztési blokk2.29 "115418 - 10 AWG0.76 "€51.17
SQUARE D 9080LBA165212 Elosztóblokk Standard 600 Vac 760a | AG7FWB 6NHG2 9080LBA1652123.12 "Teljesítményelosztási blokk5.5 "7601214 - 4 AWG3.17 "€242.52
SQUARE D 9080LBA162104 Elosztóblokk Standard 600 Vac 175a | AG7FWC 6NHG3 9080LBA1621041.78 "Teljesítményelosztási blokk2.88 "175414 - 4 AWG1.13 "€56.80
SQUARE D 9080LBA162101 Elosztóblokk Standard 600 Vac 175a | AG7FWD 6NHG4 9080LBA1621011.78 "Teljesítményelosztási blokk2.88 "17516-től 2/0 AWG-ig1.13 "€20.72
SQUARE D 9080LBC163206 Elosztóblokk Standard 600 Vac 350a | AG7FWU 6PGF1 9080LBC1632062.61 "Teljesítményelosztási blokk4"350614 - 4 AWG1.94 "€303.50
SQUARE D 9080LBC165208 Elosztóblokk Standard 600 Vac 760a | AG7FWV 6PGF2 9080LBC1652083.12 "Teljesítményelosztási blokk5.5 "76086-től 2/0 AWG-ig3.17 "€510.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9080LBA163106 elosztó blokk szabványos 600 Vac 335a
€113.43 /Mértékegység