Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Folyékony 2-szintű kapcsoló 2-1/2 hüvelykes Npt Close On Rise | AG6PRK 3DZZ3

SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Folyékony 2 fokozatú kapcsoló 2-1/2 hüvelykes Npt Close On Rise

Raktáron
Tétel: AG6PRK Típus: 9038CG36N4LZ20Kereszthivatkozás: 3DZZ3
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
€1,071.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyékony 2 szintes kapcsoló
test anyagaAcél
Vezetékméret8-1/2", 8-3/4"
KapcsolatfelvételDPST
Elektromos kapcsolatokCsavaros szorító
Úszó Dia.2.5 "
Úszó hossza7.00 "
Úszó anyagRozsdamentes acél
Úszó helyzetBal
Úszó utazás6-1 / 2 "
Magasság5.94 "
HP @ 1 fázis - 115 V2
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V3
HP @ 1 fázis - 240 V3
HP @ 3 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 240 V5
Max. Jelenlegi600A
Max. Nyomás50 psi
Max. Feszültség600
FelszerelésVízszintes
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság250 fok F max
Teljes hossz6.840 "
Szár anyagaRozsdamentes acél
Kapcsoló funkcióBezárás emelkedéskor
Tartály csatlakozásának mérete2-1 / 2 "MNPT
Szélesség6.84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.735
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Úszó rúd szöge (90 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretÚszó Dia.MagasságFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzélességÁr
SQUARE D 9038AG1N4 Folyékony, 2-szintű kapcsoló, záráskor | AG6PQY 3DZX6 9038AG1N44-1/2", 4-3/4"7"4.5 "Függőleges nyitott tartály-22 foktól 220 fokig F10.32 "4.69 "€500.21
SQUARE D 9038CG36N4 Folyékony 2-szintű kapcsoló 2-1/2 hüvelykes Npt Close On Rise Ss | AG6PRJ 3DZZ2 9038CG36N48-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Vízszintes-22 foktól 220 fokig F17.81 "6.84 "€1,238.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Folyékony 2 fokozatú kapcsoló 2-1/2 hüvelykes Npt Close On Rise
€1,071.60 /Mértékegység