Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9038AG1N4 Folyékony, 2-szintű kapcsoló, záráskor | AG6PQY 3DZX6

SQUARE D 9038AG1N4 Folyadék, 2-szintű kapcsoló, zárás emelkedéskor

Raktáron
Tétel: AG6PQY Típus: 9038AG1N4Kereszthivatkozás: 3DZX6
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
€500.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyékony 2 szintes kapcsoló
erősítők10
test anyagaAcél
Vezetékméret4-1/2", 4-3/4"
KapcsolatfelvételDPST
Elektromos kapcsolatokCsavaros szorító
Úszó Dia.7"
Úszó hossza7.00 "
Úszó anyagRozsdamentes acél
Úszó helyzetAlatt
Úszó utazás1-1 / 4 "
Magasság4.5 "
HP @ 1 fázis - 115 V2
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V3
HP @ 1 fázis - 240 V3
HP @ 3 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 240 V5
Max. Jelenlegi600A
Max. Feszültség600
FelszerelésFüggőleges nyitott tartály
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-22 foktól 220 fokig F
Teljes hossz10.32 "
Kapcsoló funkcióBezárás emelkedéskor
VA minősítés460 VAC
Szélesség4.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretÚszó Dia.MagasságFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzélességÁr
SQUARE D 9038CG36N4 Folyékony 2-szintű kapcsoló 2-1/2 hüvelykes Npt Close On Rise Ss | AG6PRJ 3DZZ2 9038CG36N48-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Vízszintes-22 foktól 220 fokig F17.81 "6.84 "€1,238.85
SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Folyékony 2-szintű kapcsoló 2-1/2 hüvelykes Npt Close On Rise | AG6PRK 3DZZ3 9038CG36N4LZ208-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Vízszintes250 fok F max6.840 "6.84 "€1,071.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9038AG1N4 Folyadék, 2-szintű kapcsoló, zárás emelkedéskor
€500.21 /Mértékegység