Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9037HG36 folyadékszint kapcsoló 2-1/2 hüvelykes Mnpt Close On Rise rozsdamentes acél | AF9GNP 2FH94

SQUARE D 9037HG36 Folyadékszint kapcsoló 2-1/2 hüvelykes Mnpt Close On Rise rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF9GNP Modell: 9037HG36Kereszthivatkozás: 2FH94
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
€336.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyagaAcél
Vezetékméret3.5 "
KapcsolatfelvételDPST
Elektromos kapcsolatokCsavaros szorító
Úszó Dia.2.58 "
Úszó hossza7.13 "
Úszó anyagRozsdamentes acél
Úszó helyzetJobb
Úszó utazás3"
Magasság5.98 "
HP @ 1 fázis - 115 V2
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V3
HP @ 1 fázis - 240 V3
HP @ 3 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 240 V5
Max. Jelenlegi600A
Max. Nyomás50 psi
Max. Feszültség600
FelszerelésVízszintes
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-22 foktól 220 fokig F
Teljes hossz16.06 "
Szár hossza5.07 "
Szár anyagaRozsdamentes acél
Kapcsoló funkcióBezárás emelkedéskor
Tartály csatlakozásának mérete2-1 / 2 "MNPT
Szélesség11.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.95
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Úszó rúd szöge (90 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellTételHP @ 3 fázis - 230 Vtest anyagaVezetékméretHP @ 3 fázis - 240 VMax. FeszültségFelszerelésNEMA értékelésÁr
SQUARE D 9036DG2 Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GMT 2FH59 9036DG2Folyadékszint kapcsoló5Acél3.5 "5575Függőleges nyitott tartály1€120.02
SQUARE D 9036DG2C Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GMU 2FH60 9036DG2CFolyadékszint kapcsoló5Acél3.5 "5575Függőleges nyitott tartály1€140.94
SQUARE D 9036DR31 Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GMW 2FH62 9036DR31Folyadékszint kapcsoló5Acél2.75 "5575Függőleges nyitott tartály7, 9€742.29
SQUARE D 9036DW31 Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GMX 2FH65 9036DW31Folyadékszint kapcsoló5Acél2.75 "5575Függőleges nyitott tartály4€746.53
SQUARE D 9036GG2 Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Folyadékszint kapcsoló5Acél3.5 "5575Függőleges nyitott tartály1€209.77
SQUARE D 9036GG2C Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GNA 2FH69 9036GG2CFolyadékszint kapcsoló5Acél3.5 "5575Függőleges nyitott tartály1€238.91
SQUARE D 9036GW1 Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GNC 2FH72 9036GW1Folyadékszint kapcsoló5Acél2.75 "5575Függőleges nyitott tartály4€1,082.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9037HG36 Folyadékszint kapcsoló 2-1/2 hüvelykes Mnpt Close On Rise rozsdamentes acél
€336.21 /Mértékegység