Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet D 9007N végállás kapcsolófej forgó oldalsó működtető | AF9FXW 2EG92

SQUARE D 9007N végálláskapcsoló fej forgó oldalsó működtető

Raktáron
Tétel: AF9FXW Modell: 9007NKereszthivatkozás: 2EG92
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
€216.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hosszaNem Meghatározott
Működtető helyeOldal
Működtető stílusgörgős
erősítők10
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomNem Meghatározott
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő25.00 hüvelyk
Működési hőmérséklet.-20 foktól 185 fokig F
Utazás90 fok
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaerősítőkMozgalomMűködési erőÁr
D Négyzet D 9007A végállás kapcsolófej forgó oldalsó működtető | AF9FWB 2EF27 9007ANem alkalmazható10CW vagy CCW, CW és CCW4.00 in.-lb€168.30
D SQUARE D 9007B végállás kapcsolófej forgó oldalsó működtető | AF9FWN 2EF50 9007BNem alkalmazható10CW vagy CCW, CW és CCW4.00 in.-lb€139.25
D SQUARE D 9007C végállás kapcsolófej forgó oldalsó működtető | AF9FWP 2EF71 9007CNem alkalmazható10CW vagy CCW3.00 in.-lb€219.14
D SQUARE D 9007T10 végállás kapcsolófej forgó oldalsó működtető | AF9FXX 2EH03 9007T10Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóCW és CCW4.00 in.-lb€129.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007N végálláskapcsoló fej forgó oldalsó működtető
€216.41 /Mértékegység