Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007KC végálláskapcsoló fej lengőkar | AF9FXU 2EG82

SQUARE D 9007KC végálláskapcsoló fej lengőkar

Raktáron
Tétel: AF9FXU Modell: 9007KCKereszthivatkozás: 2EG82
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
€167.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza3.95 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusIngatag bot
erősítők10
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomMindenirányú
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő4.00 in.-lb
Működési hőmérséklet.0 fok és 185 fok F között
Utazás90 fok
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.22
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMűködési erőÁr
SQUARE D 9007J végálláskapcsoló fej lengőkar | AF9FXR 2EG74 9007J103.00 in.-lb€198.74
SQUARE D 9007K végálláskapcsoló fej lengőkar F/9007 | AF9FXT 2EG75 9007KNem alkalmazható4.00 in.-lb€196.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007KC végálláskapcsoló fej lengőkar
€167.69 /Mértékegység