Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007K végálláskapcsoló fej lengőkar F/9007 | AF9FXT 2EG75

SQUARE D 9007K végálláskapcsoló fej lengőkar F/9007

Raktáron
Tétel: AF9FXT Modell: 9007KKereszthivatkozás: 2EG75
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
€196.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza3.95 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusIngatag bot
erősítőkNem alkalmazható
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomMindenirányú
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő4.00 in.-lb
Működési hőmérséklet.0 fok és 185 fok F között
Utazás90 fok
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Présöntött cinkötvözet test

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMűködési erőÁr
SQUARE D 9007J végálláskapcsoló fej lengőkar | AF9FXR 2EG74 9007J103.00 in.-lb€198.74
SQUARE D 9007KC végálláskapcsoló fej lengőkar | AF9FXU 2EG82 9007 KC104.00 in.-lb€167.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007K végálláskapcsoló fej lengőkar F/9007
€196.99 /Mértékegység