Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007G végálláskapcsoló fejes tolórúddugattyú | AF9FXP 2EG61

SQUARE D 9007G végálláskapcsoló fejes tolórúddugattyú

Raktáron
Tétel: AF9FXP Modell: 9007GKereszthivatkozás: 2EG61
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
€201.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza0.69 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusNyomórúd dugattyú
erősítők10
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomVízszintes
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő4.00 in.-lb
Működési hőmérséklet.0 fok és 185 fok F között
Utazás0.25 "
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető helyeerősítőkMűködési erőÁr
SQUARE D 9007E végálláskapcsoló fejes tolórúddugattyú | AF9FXK 2EG35 9007E0.69 "felső103.00 in.-lb€192.52
SQUARE D 9007GD végálláskapcsoló fejes tolórúddugattyú | AF9FXQ 2EG62 9007GD1.24 "felső104.00 in.-lb€228.29
SQUARE D 9007H végálláskapcsoló fejes tolórúddugattyú | AF9JXM 2UYK5 9007H0.5 "OldalNem alkalmazható7.00 in.-lb€294.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007G végálláskapcsoló fejes tolórúddugattyú
€201.54 /Mértékegység